Winkelfr.D1833C HSSE 45G 38mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288202
EAN: 4317784086288
Herstellernummer: 4317784086288
Winkelfr.D1833C HSSE 45G 38mm FORMAT
Inkl. Steuern: 101,47 € VE 1 Stück Netto 85,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Form C, 45Grad/2256 Winkelfr.D1833C HSSE 45G 38mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 9
fz mm 0,017
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Zähnezahl 12
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Stähle bis 850 N/mm2 17
D d1 gleich js16 mm 38
Schneidenhöhe a 45 Grad b gleich js14 mm 10,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Gesamtlänge L1 mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen