Winkelfr.D1833C HSSE 60G 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288210
EAN: 4317784086370
Herstellernummer: 4317784086370
Winkelfr.D1833C HSSE 60G 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 279,66 € VE 1 Stück Netto 235,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Form C, 60Grad/2257 Winkelfr.D1833C HSSE 60G 50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Schneidenhöhe a 60 Grad b gleich js14 mm 16,0
Zähnezahl 16
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Stähle bis 850 N/mm2 17
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Gesamtlänge L1 mm 100
fz mm 0,020
D d1 gleich js16 mm 50*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen