Winkelfr.D1833D HSSE 45G 20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288212
EAN: 4317784086394
Herstellernummer: 4317784086394
FORMAT
Winkelfr.D1833D HSSE 45G 20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 37,49 € VE 1 Stück Netto 31,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form D, 45Grad/2258 Winkelfr.D1833D HSSE 45G 20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenhöhe a 45 Grad b gleich js14 mm 5,0
Zähnezahl 6
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Stähle bis 850 N/mm2 17
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,020
D d1 gleich js16 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen