Winkelfr.D1833D HSSE 60G 38mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288224
EAN: 4317784086523
Herstellernummer: 4317784086523
Winkelfr.D1833D HSSE 60G 38mm FORMAT
Inkl. Steuern: 101,16 € VE 1 Stück Netto 85,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Form D, 60Grad/2259 Winkelfr.D1833D HSSE 60G 38mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 17
Stähle bis 1000 N/mm2 12
D d1 gleich js16 mm 38
Zähnezahl 12
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Schneidenhöhe a 60 Grad b gleich js14 mm 16,0
fz mm 0,017
Gesamtlänge L1 mm 80
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen