Magnet-Winkelhalter, verstellbar, 138x 30 mm, 45° - 90°

Artikelnummer: Z00424556
EAN: 4250284774111
Magnet-Winkelhalter, verstellbar, 138x 30 mm, 45° - 90°
Inkl. Steuern: 134,64 € VE 1 Stück Netto 113,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Winkelhalter

Ausführung: - Stabile Konstruktion, beide Stirnflächen magnetisch - Bestell-Nr.: 26 0830 0200 mit Skalierung - Abmessungen gelten für Spannfläche - Maximale Einsatztemperatur 100 °C Anwendung: - Zum rationellen Festhalten von Blechen, Profileisen, Flachmaterial bei Schweißarbeiten - Hilfsmittel für Montagearbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 45 - 90°
Breite (mm) 30
Länge (mm) 138
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen