Betonschleifer GBR 15 CA

Artikelnummer: Z00188088
EAN: 3165140743372
Herstellernummer: 0601776000
Betonschleifer GBR 15 CA
UVP: 493,85 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 379,61 € VE 1 Stück Netto 319,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonschleifer GBR 15 CA, die kompakte und leichte Lösung für leistungsstarkes Betonschleifen, kraftvoller 1500-W-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last, Click und Clean Staubabsaugung für staubarmes Arbeiten, geringes Gewicht von nur 2,6 kg und ergonomisch gestaltete Grifffläche für komfortables Arbeiten, spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe, Spannschlüssel, 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Verdrehsichere Schutzhaube nein
Überlastschutz Nein
Topfscheibe, Ø (mm) 125
Spannungsbereich (V) 220 – 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 45.084
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Betonschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor nein
Breite (mm) 362
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 479
Abmessung Höhe (mm) 260
Abmessung Breite (mm) 362
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 9300
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 9300
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 260
Haupthandgriff Bügel
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 479
Leerlaufdrehzahl (min-1) 9300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen