Winkelschleifer GWS 1000

Artikelnummer: ZL0000357
EAN: 3165140395557
Herstellernummer: 0601821800
Bosch
Winkelschleifer GWS 1000
Inkl. Steuern: 79,10 € VE 1 Stück Netto 66,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 1000, der Kompakte mit Zusatzschutz, extrastarker 1.000-W-Champion-Motor, verdrehsichere Schutzhaube, schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Schutzhaube (1 605 510 365), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 7.638
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 155
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 365
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 155
Abgabeleistung (W) 630
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 1000
Länge (mm) 298
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen