Professional Winkelschleifer GWS 11-125 P

Artikelnummer: ZL0000006
EAN: 3165140717816
Herstellernummer: 0601792200
Bosch
Professional Winkelschleifer GWS 11-125 P
UVP: 165,41 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 126,75 € VE 1 Stück Netto 106,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 11-125 P

  • die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern:
    • robust
    • perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz
  • überragender Anwenderschutz:
    • Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen ab
    • hervorragende Kontrolle über das Gerät,dank der Möglichkeit,den Schalter an vielen verschiedenen Stellen zu betätigen
  • robust und kraftvoll:
    • starke und ausdauernde Motoren für einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt
    • lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung und langer Kohlebürstenstandzeit
    • verbesserte Kabeltülle erhöht die Lebensdauer des Kabels
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
    • schnell und einfach verstellbar,
    • schützt zuverlässig
  • Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 7.859
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter ja
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 155
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 155
Abgabeleistung (W) 740
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 1100
Länge (mm) 372
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen