Winkelschleifer GWS 12-125 CIE

Artikelnummer: Z00431176
EAN: 4250284787357
Winkelschleifer GWS 12-125 CIE
Inkl. Steuern: 198,15 € VE 1 Stück Netto 166,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GWS 12-125 CIE

- Der Starke mit KickBack-Stopp: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab - Kraftvoller 1.200-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz - Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig - Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 70 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 50144) - Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer - Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung - Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung - Mit zusätzlicher 6-stufiger Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Topfbürste, Ø (mm) 75
Scheiben-Ø (mm) 125
Schleifspindelgewinde M14
Abgabeleistung (W) 640
Modell GWS 12-125 CIE
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2.800-11.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen