Professional Winkelschleifer GWS 13-125 CI mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00188985
EAN: 3165140820141
Herstellernummer: 060179E003
Professional Winkelschleifer GWS 13-125 CI mit Handwerkerkoffer
UVP: 196,35 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 151,20 € VE 1 Stück Netto 127,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Winkelschleifer GWS 13-125 CI mit Handwerkerkoffer

  • Hohe Produktivität und bester Anwenderschutz
  • Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic
  • Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
  • Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
  • Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Metallstaub
  • Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
  • Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
  • Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar
  • Handgriff links und rechts einsetzbar
  • Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges

Lieferumfang:

  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 170), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
  • Spannmutter (1 603 340 040)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 20.075
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 355
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 435
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 355
Abgabeleistung (W) 700
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 103
Leistungsaufnahme (W) 1300
Länge (mm) 297
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen