Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CIX

Artikelnummer: Z00191798
EAN: 3165140820257
Herstellernummer: 060179E102
Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CIX
Inkl. Steuern: 159,61 € VE 1 Stück Netto 134,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 13-125 CIX, intelligent Brake System für effizientes Arbeiten bei hohem Anwenderschutz, effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.300-Watt-Motor und bis zu 70 Prozent kürzere Auslaufzeit, das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig, wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit, hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung, erhöhte Spannkraft durch spezielles Feingewinde M14 x 1,5 wirkt Bremskräften entgegen und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Einsatzwerkzeuges, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Metallstaub, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube: schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter M14 x 1,5 (2 608 000 625), Spannmutter für Schleifteller M14 x 1,5 (2 608 000 C23), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PROtection-Schalter nein
Breite (mm) 132
Produktart Winkelschleifer
Überlastschutz ja
Direktkühlung ja
Spannungsbereich 220 – 240 Volt
Max. Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Länge 390 Millimeter
Schalterarretierung ja
Champion-Motor ja
Constant-Electronic ja
Bosch-Brake-System nein
Sanftanlauf ja
Min. Leerlaufdrehzahl 11500
Gummischleifteller, Ø 125 Millimeter
KickBack Stop ja
Abmessung Breite 132 Millimeter
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Leerlaufdrehzahl 11500
Leistungsaufnahme 1300 Watt
Staubabsaugung nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Max. Leerlaufdrehzahl 11500
Länge 297 Millimeter
Volumen 8.479 Kubikdezimeter
Schleifspindelgewinde M 14 x 1,5
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Abgabeleistung 520 Watt
Wiederanlaufschutz ja
Abmessung Höhe 160 Millimeter
Höhe (mm) 103

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen