Winkelschleifer GWS 15-125 CIEP

Artikelnummer: Z00477987
EAN: 3165140717922
Herstellernummer: 0601796202
Bosch
Winkelschleifer GWS 15-125 CIEP
UVP: 260,61 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 198,69 € VE 1 Stück Netto 166,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEP. Die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern: Robust, perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz. Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen ab. Hervorragende Kontrolle über das Gerät, dank der Möglichkeit, den Schalter an vielen verschiedenen Stellen zu betätigen. Robust und kraftvoll: Starke und ausdauernde Motoren mit Constant-Electronic für einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). Verbesserte Kabeltülle erhöht die Lebensdauer des Kabels. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar. Schützt zuverlässig. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Schutzhaube (1 605 510 365), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Spannmutter (1 603 340 040), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 8.446
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter ja
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 391
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 820
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 372
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2800 – 11500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen