Winkelschleifer GWS 15-125 CIP

Artikelnummer: Z00477986
EAN: 3165140717908
Herstellernummer: 0601795202
Winkelschleifer GWS 15-125 CIP
UVP: 248,71 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 199,41 € VE 1 Stück Netto 167,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 15-125 CIP. Die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern: Robust, perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz. Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen ab. Hervorragende Kontrolle über das Gerät, dank der Möglichkeit, den Schalter an vielen verschiedenen Stellen zu betätigen. Robust und kraftvoll: Starke und ausdauernde Motoren mit Constant-Electronic für einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). Verbesserte Kabeltülle erhöht die Lebensdauer des Kabels. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter (1 603 340 040), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 8.520
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter ja
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 161
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 392
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 161
Abgabeleistung (W) 820
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 372
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen