Winkelschleifer GWS 15-125 CIPX

Artikelnummer: Z00188096
EAN: 3165140775823
Herstellernummer: 0601795302
Winkelschleifer GWS 15-125 CIPX
Inkl. Steuern: 205,50 € VE 1 Stück Netto 172,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 15-125 CIPX, intelligent Brake System für effizientes Arbeiten bei hohem Anwenderschutz, effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.500-Watt-Motor und bis zu 70 Prozent kürzere Auslaufzeit, das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig, wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit, hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung, erhöhte Spannkraft durch spezielles Feingewinde M14 x 1,5 wirkt Bremskräften entgegen und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Einsatzwerkzeuges, der PROtection-Schalter kann an vielen verschiedenen Stellen betätigt werden und schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen ab, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter für Schleifteller M14 x 1,5 (2 608 000 C23), Spannmutter M14 x 1,5 (2 608 000 625), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Zweilochschlüssel (1 607 950 043)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Spannungsbereich (V) 220 – 240
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 8.299
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter ja
Schleifspindelgewinde M 14 x 1,5
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 133
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 700
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 319
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen