Winkelschleifer GWS 15-125 CITH

Artikelnummer: Z00124301
EAN: 3165140417099
Herstellernummer: 0601830403
Bosch
Winkelschleifer GWS 15-125 CITH
Inkl. Steuern: 276,84 € VE 1 Stück Netto 232,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH, Hohe Leistung mit perfekter Handhabung, Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten, Der starke 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz und Constant-Electronic, Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit für härteste Anwendungen, KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Constant-Electronic für konstante Drehzahlvorwahl auch bei Belastung, 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien, Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine, Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Schutzhaube (1 605 510 365), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Handwerkerkoffer (2 605 438 619), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031), Spannmutter (1 603 340 040)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Topfbürste, Ø 75 mm
Überlastschutz Ja
Spannung, elektrisch 230 V
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Scheiben-Ø 125 mm
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abgabeleistung 860 W
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø 125 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen