Winkelschleifer GWS 15-125 CITH

Artikelnummer: Z00477989
EAN: 3165140417099
Herstellernummer: 0601830407
Winkelschleifer GWS 15-125 CITH
UVP: 303,45 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 238,84 € VE 1 Stück Netto 200,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH. Hohe Leistung mit perfekter Handhabung. Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten. Der starke 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz und Constant-Electronic. Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit für härteste Anwendungen. KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). Constant-Electronic für konstante Drehzahlvorwahl auch bei Belastung. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Überlastschutz. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar. Schützt zuverlässig. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Handwerkerkoffer (2 605 438 619), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter (1 603 340 040), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gummischleifteller, Ø 125 Millimeter
Topfbürste, Ø 75 Millimeter
Abmessung Breite 340 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 2800
Anlaufstrombegrenzung ja
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Max. Leerlaufdrehzahl 2800
Bosch-Brake-System nein
Constant-Electronic ja
Max. Frequenz 60 Hertz
Produktart Winkelschleifer
Sanftanlauf ja
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Breite (mm) 340
Product Type Bosch Blau
KickBack Stop ja
Spannung, elektrisch 230 Volt
Wiederanlaufschutz ja
Schleifspindelgewinde M 14
Leerlaufdrehzahl 2800 – 9300
Abgabeleistung 860 Watt
Überlastschutz ja
Länge 470 Millimeter
PROtection-Schalter nein
Staubabsaugung nein
Schalterarretierung nein
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Direktkühlung nein
Min. Frequenz 50 Hertz
Electronic nein
Leistungsaufnahme 1500 Watt
Höhe (mm) 120
Volumen 19.176 Kubikdezimeter
Champion-Motor ja
Abmessung Länge 470 Millimeter
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Max. Scheibendurchmesser 125 Millimeter

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen