Professional Winkelschleifer GWS 17-125 CIE, L-BOXX

Artikelnummer: Z00191482
EAN: 3165140820493
Herstellernummer: 060179H008
Professional Winkelschleifer GWS 17-125 CIE, L-BOXX
UVP: 272,51 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 208,85 € VE 1 Stück Netto 175,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 17-125 CIE, L-BOXX (0 601 79H 008)

Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

  • Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic
  • Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
  • Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt
  • Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
  • Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
  • Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges
  • Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
  • Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
  • Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
  • Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • L-BOXX Einlage (2 608 438 114)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Schutzhaube (1 605 510 356)
  • Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (1 602 025 052)
  • Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannungsbereich (V) 220 – 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 24.328
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 154
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 445
Abmessung Höhe (mm) 154
Abmessung Breite (mm) 355
Abgabeleistung (W) 1010
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 103
Leistungsaufnahme (W) 1700
Länge (mm) 311
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2800 – 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen