Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX

Artikelnummer: Z00191483
EAN: 3165140820561
Herstellernummer: 060179H102
Bosch
Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX
Inkl. Steuern: 199,04 € VE 1 Stück Netto 167,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX, intelligent Brake System für effizientes Arbeiten bei hohem Anwenderschutz, effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.700-Watt-Motor und bis zu 70 Prozent kürzere Auslaufzeit, das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig, wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit, hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung, erhöhte Spannkraft durch spezielles Feingewinde M14 x 1,5 wirkt Bremskräften entgegen und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Einsatzwerkzeuges, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Metallstaub, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube: schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Schutzhaube (1 605 510 365), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Spannmutter M14 x 1,5 (2 608 000 625), Spannmutter für Schleifteller M14 x 1,5 (2 608 000 C23)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Spannungsbereich (V) 220 – 240
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 7.898
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14 x 1,5
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 132
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 132
Abgabeleistung (W) 700
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 103
Leistungsaufnahme (W) 1700
Länge (mm) 311
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2800 – 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen