Winkelschleifer GWS 17-150 CI

Artikelnummer: Z00191485
EAN: 3165140820615
Herstellernummer: 060179K002
Winkelschleifer GWS 17-150 CI
UVP: 272,51 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 217,54 € VE 1 Stück Netto 182,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 17-150 CI, maximale Produktivität und bester Anwenderschutz, hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt, für 150-mm-Scheiben: mehr Trenntiefe und Drehmoment für höheren Abtrag, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Metallstaub, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052), Schutzhaube (1 605 510 357), Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Zusatzhandgriff Vibration Control (1 602 025 052)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Ja
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 8.424
Scheiben-Ø (mm) 150
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 1010
Max. Scheibendurchmesser (mm) 150
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 9300
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 9300
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 104
Leistungsaufnahme (W) 1700
Länge (mm) 311
Leerlaufdrehzahl (min-1) 9300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen