Winkelschleifer GWS 22-180 JH

Artikelnummer: Z00188914
EAN: 3165140559713
Herstellernummer: 0601881M03
Bosch
Winkelschleifer GWS 22-180 JH
UVP: 197,53 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 144,42 € VE 1 Stück Netto 121,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 22-180 JH, kompaktes Kraftpaket für härteste Einsätze, leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, geringes Gewicht für optimale Handhabung, verdrehsichere Schutzhaube, schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe, Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer, doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer, Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich, Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Schutzhaube (2 605 510 297), Spannmutter (1 603 340 040), Zusatzhandgriff (1 602 025 022), Zweilochschlüssel (1 607 950 048)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 15.930
Scheiben-Ø (mm) 180
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 200
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 200
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 135
Haupthandgriff Gerade
Leistungsaufnahme (W) 2200
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen