Professional Winkelschleifer GWS 22-230 JH und Winkelschleifer GWS 850 C

Artikelnummer: Z00189645
EAN: 3165140614092
Herstellernummer: 0615990DG0
Professional Winkelschleifer GWS 22-230 JH und Winkelschleifer GWS 850 C
Inkl. Steuern: 204,20 € VE 1 Stück Netto 171,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 22-230 JH und Winkelschleifer GWS 850 C

  • kompaktes Kraftpaket für härteste Einsätze
  • leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Tri-Control-Sicherheitsschalter
  • lange Lebensdauer dank des doppelt abgedichteten Kugellagers und der besonders robusten Getriebe
  • geringes Gewicht für optimale Handhabung
  • verdrehsichere Schutzhaube schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
  • Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
  • gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer

Lieferumfang:

  • Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich
  • GWS 22-230 JH (0 601 882 M03)
  • GWS 850 C (0 601 377 791)
  • Handwerkerkoffer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 56.277
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 390
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 780
Abmessung Höhe (mm) 185
Abmessung Breite (mm) 390
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 185
Haupthandgriff Gerade
Leistungsaufnahme (W) 2200
Länge (mm) 780
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen