Professional Winkelschleifer GWS 22-230 LVI

Artikelnummer: Z00188918
EAN: 3165140510240
Herstellernummer: 0601891D00
Professional Winkelschleifer GWS 22-230 LVI
UVP: 279,65 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 214,28 € VE 1 Stück Netto 180,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 22-230 LVI

  • leistungsstark bei geringstem Gewicht
  • leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor und Stielhandgriff
  • geringes Gewicht für optimale Handhabung
  • durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 Prozent reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
  • KickBack Stop:
    • erkennt ein Blockieren der Scheibe
    • schaltet die Maschine sofort ab
    • Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
    • Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
  • verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube
  • schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
  • Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine
  • gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Standzeit

Lieferumfang:

  • Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
  • Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
  • Tri-Control-Schalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 15.340
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 200
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 200
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6600
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6600
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 130
Haupthandgriff Stiel
Leistungsaufnahme (W) 2200
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6600

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen