Winkelschleifer GWS 24-180 LVI

Artikelnummer: Z00188919
EAN: 3165140484558
Herstellernummer: 0601892F00
Bosch
Winkelschleifer GWS 24-180 LVI
UVP: 327,25 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 249,45 € VE 1 Stück Netto 209,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI, Zweilochschlüssel, der Leistungsstarke bei geringstem Gewicht, leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff, geringstes Gewicht seiner Klasse, durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 Prozent reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe, schaltet die Maschine sofort ab, Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine, verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube, schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe, Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine, gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Standzeit, Spannmutter (1 603 340 040), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Zusatzhandgriff (2 602 025 181), schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280), Zweilochschlüssel (1 607 950 048)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 15.083
Scheiben-Ø (mm) 180
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 195
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 595
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 195
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 130
Haupthandgriff Bügel (drehbar)
Leistungsaufnahme (W) 2400
Länge (mm) 595
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen