Winkelschleifer GWS 24-230 JH

Artikelnummer: Z00188916
EAN: 3165140631068
Herstellernummer: 0601884M03
Bosch
Winkelschleifer GWS 24-230 JH
UVP: 237,99 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 193,42 € VE 1 Stück Netto 162,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 24-230 JH, der Leistungsstarke mit geringem Gewicht, leistungsstarker 2.400-Watt Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, kompakte Bauweise für gute Handhabung und Kontrolle der Maschine, Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, verdrehsichere Schutzhaube schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe, gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer, doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer, Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich, Zweilochschlüssel (1 607 950 048), Schutzhaube (2 605 510 298), Spannmutter (1 603 340 040), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Zusatzhandgriff (1 602 025 022)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 14.013
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 190
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Breite (mm) 190
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 125
Haupthandgriff Gerade
Leistungsaufnahme (W) 2400
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen