Professional Winkelschleifer GWS 24-230 JVX

Artikelnummer: Z00191489
EAN: 3165140601795
Herstellernummer: 0601864U04
Professional Winkelschleifer GWS 24-230 JVX
UVP: 391,51 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 312,72 € VE 1 Stück Netto 262,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 24-230 JVX

  • der Leistungsstarke mit dem besten Bremssystem seiner Klasse
  • leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 s zum Stillstand und ermöglicht so ein schnelles und gefahrloses Ablegen der Maschine
  • Bosch-SDS-Schnellspannmutter und -Spindelarretierung sorgen für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • durch Vibration-Control am Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 Prozent reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
  • drehbarer Bügelhandgriff für optimale Handhabung
  • verdrehsichere Schutzhaube schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
  • Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
  • die Schutzhaubenschnellverstellung ist besonders einfach zu bedienen

Lieferumfang:

  • Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
  • Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
  • Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
  • Tri-Control-Schalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 15.532
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 195
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System ja
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 195
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 135
Haupthandgriff Gerade
Leistungsaufnahme (W) 2400
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen