Professional Winkelschleifer GWS 24-230 LVI mit Schnellspannmutter SDS

Artikelnummer: Z00188921
EAN: 3165140484268
Herstellernummer: 0601893F04
Bosch
Professional Winkelschleifer GWS 24-230 LVI mit Schnellspannmutter SDS
UVP: 343,91 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 251,91 € VE 1 Stück Netto 211,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 24-230 LVI mit Schnellspannmutter SDS

  • leistungsstarker 2400-W-Champion-Motor
  • drehbarer Bügelhandgriff
  • geringstes Gewicht seiner Klasse
  • durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
  • KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe
  • schaltet die Maschine sofort ab
  • Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
  • Anlaufstrombegrenzung
  • Sanftanlauf der Maschine
  • verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaubeschützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
  • Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine
  • gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Standzeit

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
  • Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
  • Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Tri-Control-Schalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 14.750
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 200
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Breite (mm) 200
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 125
Haupthandgriff Bügel (drehbar)
Leistungsaufnahme (W) 2400
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen