Winkelschleifer GWS 26-180 LVI

Artikelnummer: Z00188922
EAN: 3165140660556
Herstellernummer: 0601894F04
Bosch
Winkelschleifer GWS 26-180 LVI
UVP: 367,71 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 280,77 € VE 1 Stück Netto 235,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 26-180 LVI, starke 2600 Watt, so leicht wie nie zuvor, leistungsstarker 2600-W Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, geringstes Gewicht in der 2600-W Klasse (nur 5,5 kg), durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 Prozent reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten, KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe, schaltet die Maschine sofort ab, drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen, Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine, verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube, schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe, SDS-Schnellspannmutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel, Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine, Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181), Zweilochschlüssel (1 607 950 048)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 6
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 16.018
Scheiben-Ø (mm) 180
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 194
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 594
Abmessung Höhe (mm) 139
Abmessung Breite (mm) 194
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 139
Haupthandgriff Bügel
Leistungsaufnahme (W) 2600
Länge (mm) 594
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen