Professional Winkelschleifer GWS 26-230 LVI mit PPROtection-Schalter

Artikelnummer: Z00188924
EAN: 3165140660570
Herstellernummer: 0601895H04
Bosch
Professional Winkelschleifer GWS 26-230 LVI mit PPROtection-Schalter
UVP: 367,71 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 269,54 € VE 1 Stück Netto 226,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 26-230 LVI

  • Starke 2600 Watt
  • So leicht wie nie zuvor
  • Leistungsstarker 2600-W Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Geringstes Gewicht in der 2600-W Klasse (nur 5,6 kg),
  • Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 Prozent reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten
  • KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren der Scheibe, schaltet die Maschine sofort ab
  • Drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen
  • Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
  • Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube, schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe,
  • SDS-Schnellspannmutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
  • Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine,

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
  • PROtection-Schalter, Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 048)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff ja
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 16.048
Scheiben-Ø (mm) 230
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 197
Direktkühlung nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 599
Abmessung Höhe (mm) 136
Abmessung Breite (mm) 197
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 136
Haupthandgriff Bügel
Leistungsaufnahme (W) 2600
Länge (mm) 599
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen