Professional Winkelschleifer GWS 7-115 E ohne Wiederanlaufschutz

Artikelnummer: Z00188596
EAN: 3165140520492
Herstellernummer: 0601388201
Bosch
Professional Winkelschleifer GWS 7-115 E ohne Wiederanlaufschutz
Inkl. Steuern: 82,40 € VE 1 Stück Netto 69,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-115 E ohne Wiederanlaufschutz (0 601 388 201)

Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt
  • Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten
  • Leistungsfähiger 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz
  • Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
  • Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
  • Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
  • Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
Lieferumfang:
  • Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)
  • Schutzhaube (1 619 P06 547)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 5.325
Scheiben-Ø (mm) 115
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 125
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 125
Abgabeleistung (W) 300
Max. Scheibendurchmesser (mm) 115
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 115
Höhe (mm) 120
Leistungsaufnahme (W) 720
Länge (mm) 355
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2800 – 11000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen