Winkelschleifer GWS 7-115

Artikelnummer: Z00188594
EAN: 3165140520423
Herstellernummer: 0601388101
Bosch
Winkelschleifer GWS 7-115
Inkl. Steuern: 76,89 € VE 1 Stück Netto 64,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 7-115, kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt, kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten, leistungsfähiger 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz, flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen, speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer, verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz, Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine, für höheren Anwenderschutz, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 619 P06 547), Spannmutter (1 603 340 040), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 5.538
Scheiben-Ø (mm) 115
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 130
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 130
Abgabeleistung (W) 300
Max. Scheibendurchmesser (mm) 115
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 115
Höhe (mm) 120
Leistungsaufnahme (W) 720
Länge (mm) 355
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen