Winkelschleifer GWS 9-115, mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00477984
EAN: 3165140766029
Herstellernummer: 0601790008
Bosch
Winkelschleifer GWS 9-115, mit L-BOXX
Inkl. Steuern: 126,28 € VE 1 Stück Netto 106,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 9-115. Der Ausdauerndste seiner Klasse. Leistungsfähiger 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit. Ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), L-BOXX Einlage (2 608 438 114), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schutzhaube (1 605 510 355), Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043), Zusatzhandgriff Vibration Control (1 602 025 052), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 25.269
Scheiben-Ø (mm) 115
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 364
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 445
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Breite (mm) 364
Abgabeleistung (W) 530
Max. Scheibendurchmesser (mm) 115
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 115
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 900
Länge (mm) 289
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen