Winkelschleifer GWS 9-125

Artikelnummer: ZL0000014
EAN: 3165140651288
Herstellernummer: 0601791000
Winkelschleifer GWS 9-125
Inkl. Steuern: 108,00 € VE 1 Stück Netto 90,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschleifer GWS 9-125, der Ausdauerndste seiner Klasse, leistungsfähiger 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit, ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, verdrehsichere Schutzhaube, schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 605 510 365), Spannmutter (1 603 340 040), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Zusatzhandgriff (1 602 025 024)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube ja
Überlastschutz Nein
Topfbürste, Ø (mm) 75
Spannung, elektrisch (V) 230
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 8.279
Scheiben-Ø (mm) 125
Schalterarretierung ja
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
PROtection-Schalter nein
Schleifspindelgewinde M 14
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-Brake-System nein
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 392
Abmessung Höhe (mm) 132
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 530
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11500
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 102
Leistungsaufnahme (W) 900
Länge (mm) 289
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen