Winkelschleifer PWS 1900

Artikelnummer: Z00189493
EAN: 3165140544481
Herstellernummer: 0603359W03
Winkelschleifer PWS 1900
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 126,72 € VE 1 Stück Netto 106,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschWinkelschleifer PWS 1900

  • einfaches und sicheres Trennen, Schruppen, Bürsten, Schleifen und Polieren mit Anti-Vibrationshandgriff
  • Bosch-Zweihandwinkelschleifer sind leistungsstark, einfach zu beherrschen und sicher
  • die kraftvolle Lösung (1900 Watt) mit Anti-Vibrationshandgriff
  • 60 Prozent weniger Vibration für müheloses Arbeiten
  • Tri-Control-Schalter: patentierter Mehrfunktionsschalter für sicheres Arbeiten
  • drehbarer Getriebekopf für optimale Handhabung beim Trennen und Schleifen
  • Scheibendurchmesser 230 mm
  • einfache Spindelarretierung durch Drücken des Arretierknopfs
  • gute Handhabung auch für Linkshänder
  • drei Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Winkelschleifer
Usage level Expert
Schutzabdeckung ja
Spindelarretierung Ja
Volumen (dm³) 16.075
Sanftanlauf Nein
Produktart Winkelschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 136 x 591 x 200
Schnellverstellbare Schutzhaube nein
Schleifscheiben-Ø (mm) 230
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 591
Bosch Vibration Control ja
Drehbarer Getriebekopf ja
Bosch Constant-Electronic nein
Bosch-SDS nein
Bosch Dust Protection System nein
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 136
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Breite (mm) 591
Abgabeleistung (W) 1170
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Nennaufnahme (W) 1900
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Höhe (mm) 200
Handgriff Rechts oder Links ja
Leistungsaufnahme (W) 1900
Maschinengewicht (kg) 4,4
Länge (mm) 136
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen