Winkelschleifer PWS 20-230 J

Artikelnummer: Z00189492
EAN: 3165140544504
Herstellernummer: 0603359V00
Winkelschleifer PWS 20-230 J
Inkl. Steuern: 147,30 € VE 1 Stück Netto 123,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer PWS 20-230 J, einfaches und sicheres Trennen, Schruppen, Bürsten, Schleifen und Polieren, mit Anti-Vibrationsgriff und Sanftanlauf, Bosch-Zweihandwinkelschleifer sind leistungsstark, einfach zu beherrschen und sicher, die kraftvolle Lösung (2.000 Watt) mit Anti-Vibrationshandgriff, 60 Prozent weniger Vibration für müheloses Arbeiten, Tri-Control-Schalter: patentierter Mehrfunktionsschalter für sicheres Arbeiten mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, drehbarer Getriebekopf für optimale Handhabung beim Trennen und Schleifen, Scheibendurchmesser 230 mm, einfache Spindelarretierung durch Drücken des Arretierknopfs, gute Handhabung auch für Linkshänder, drei Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Winkelschleifer
Usage level Expert
Schutzabdeckung ja
Spindelarretierung Ja
Volumen (dm³) 16.520
Sanftanlauf Ja
Produktart Winkelschleifer
Schnellverstellbare Schutzhaube nein
Schleifscheiben-Ø (mm) 230
Breite (mm) 200
Bosch Vibration Control ja
Drehbarer Getriebekopf ja
Bosch Constant-Electronic nein
Bosch-SDS nein
Bosch Dust Protection System nein
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Breite (mm) 200
Abgabeleistung (W) 1250
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Nennaufnahme (W) 2000
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 6500
Höhe (mm) 140
Handgriff Rechts oder Links ja
Leistungsaufnahme (W) 2000
Maschinengewicht (kg) 4,4
Länge (mm) 590
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen