Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm WSG 11-125 R 1100 W

Artikelnummer: Z00460007
EAN: 4014586879833
Herstellernummer: 72218660000
FEIN
Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm WSG 11-125 R 1100 W
Inkl. Steuern: 146,24 € VE 1 Stück Netto 122,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auf einen Blick
• Handlicher 1100 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.
Top-Features
• FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsfreies Arbeiten.
• Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
• In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
FEIN Vorteile
• Der Leichteste seiner Art.
• Industriekabel H07. 4m Länge - einzigartig in dieser Klasse.
• Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
• Werkzeuglos verstellbare. verdrehsichere Schutzhaube.
Lieferumfang
• 1 Schutzhaube
• 1 Paar Flansche
• 1 Zusatz-Handgriff
• 1 Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifscheibe Ø (mm) 125
Breite (m) 0.19
Gewicht (kg) 4.182
Flansche M14
Elast. Schleifteller Ø (mm) 125
Gewicht nach EPTA (kg) 2,4
Nennaufnahme (W) 1 100
Kabel mit Stecker (m) 4
Höhe (m) 0.16
Leistungsabgabe (W) 700
Länge (m) 0.59
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11 000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen