Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm WSG 15-125 P 1500 W

Artikelnummer: Z00460008
EAN: 4014586875323
Herstellernummer: 72217860000
FEIN
Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm WSG 15-125 P 1500 W
Inkl. Steuern: 165,58 € VE 1 Stück Netto 139,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auf einen Blick
• Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.
Top-Features
• Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
• POWERtronic für enorme Leistung. Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
• Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung. Wiederanlaufsperre. Sanftanlauf. elektronischer Überlastschutz.
FEIN Vorteile
• Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
• In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
• Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
• H 07 Industriekabel.
Lieferumfang
• 1 Schutzhaube
• 1 Paar Flansche
• 1 Anti-Vibrationshandgriff
• 1 Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (m) 0.09
Gewicht (kg) 3.39
Flansche M 14
Elast. Schleifteller Ø (mm) 125
Gewicht nach EPTA (kg) 2,3
Kabel mit Stecker (m) 4
Höhe (m) 0.25
Leistungsabgabe (W) 900
Länge (m) 0.39

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen