Edelstahl-Start-Set WSG 15-70 Inox 1500 W

Artikelnummer: Z00460012
EAN: 4014586876412
Herstellernummer: 72218461000
FEIN
Edelstahl-Start-Set WSG 15-70 Inox 1500 W
Inkl. Steuern: 390,89 € VE 1 Stück Netto 328,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auf einen Blick
• Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.
Top-Features
• Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
• Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl.
• POWERtronic für enorme Leistung. Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
FEIN Vorteile
• Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
• Blockierüberwachung.
• Wiederanlaufsperre.
• Sanftanlauf.
• Elektronischer Überlastschutz.
• In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
• Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
• H 07 Industriekabel.
Lieferumfang
• 1 FEIN Compact-Winkelschleifer WSG 15-70 Inox im Kunststoff-Werkzeugkoffer
• 1 Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm)
• 1 Finishingscheibe (Ø 125 mm)
• je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280. 400. 800)
• 25 Schleifblätter (K80. Ø 115 mm)
• 1 Kühlschleifteller (Ø 75 mm. M 14)
• 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm. M 14)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (m) 0.32
Gewicht (kg) 6.354
Flansche M 14
Elast. Schleifteller Ø (mm) 125
Gewicht nach EPTA (kg) 2,4
Nennaufnahme (W) 1 500
Kabel mit Stecker (m) 4
Höhe (m) 0.14
Leistungsabgabe (W) 900
Länge (m) 0.49
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2 500-7 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen