MultiMaster Top Extra FMM 350 Q 350 W

Artikelnummer: Z00460030
EAN: 4014586877327
Herstellernummer: 72294263000
FEIN
MultiMaster Top Extra FMM 350 Q 350 W
Inkl. Steuern: 478,98 € VE 1 Stück Netto 402,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auf einen Blick
• Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt inklusive vielseitig einsetzbarem Sauger.
Top-Features
• Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
• Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
• Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
FEIN Vorteile
• Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
• Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
• Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
• Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
• 8-Stern Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung.
• Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.
Lieferumfang
• 1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q
• 1 Schleifplatte
• je 3 Schleifblätter (K 60. 80. 120. 180)
• 1 Schleifplatte gelocht
• je 3 Schleifblätter gelocht (K 60. 80. 120. 180)
• 1 Schleifteller Ø 115 mm. gelocht
• je 2 Schleifblätter gelocht (K 60. 80. 180)
• 1 Absaugvorrichtung
• 1 fester Spachtel
• 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm)
• 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
• 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm)
• 1 HSS-Segmentsägeblatt
• 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt
• 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform). gelocht
• 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
• 1 FEIN Dustex 25 L Staubsauger

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungen (min-1) 10 000-19 500
Breite (m) 0.000000
Gewicht (kg) 16.327
Amplitude (Grad) 2 x 1,7
Gewicht nach EPTA (kg) 1,4
Kabel mit Stecker (m) 5
Höhe (m) 0.000000
Länge (m) 0.000000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen