Winkelschleifer 9033-7 Industrie

Artikelnummer: Z00350853
EAN: 4000896132386
Herstellernummer: 9033-7
HAZET
Winkelschleifer 9033-7 Industrie
UVP: 284,77 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 212,91 € VE 1 Stück Netto 178,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
  • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Für Schleifscheibendicke 0,8 - 6 mm
  • Spindel-Gewinde: M 14 x 2
  • Für Schleifscheiben 125 x 22 mm
  • Mit Spindelarretierung

Technische Merkmale:
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 89 dB (A)
• Umdrehungen/Minute: 10000 upm
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 89
Umdrehungen/Minute 10000
Umdrehungen/Minute (maximal) (rpm) 10000
Betriebsdruck (bar) 6.3
Netto-Gewicht (kg) 2.34
Netto-Gewicht (g) 2342
Handgriff (Art) kälteisolierend
Luftbedarf (l/min) 113
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen