• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic

UVP: 148,75 € 82,00 € Netto 68,91 €
- 39%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-115 E

UVP: 101,15 € 62,00 € Netto 52,10 €
- 37%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, mit L-BOXX

UVP: 362,95 € 229,00 € Netto 192,44 €
- 25%

Bosch Professional Bandschleifer GBS 75 AE

UVP: 339,15 € 255,65 € Netto 214,83 €
- 11%

Bosch Bandschleifer PBS 75 A

UVP: 130,00 € 116,32 € Netto 97,75 €
- 20%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1400

UVP: 148,75 € 118,95 € Netto 99,96 €
- 12%

Bosch Exzenterschleifer PEX 300 AE

UVP: 109,99 € 97,34 € Netto 81,80 €
- 24%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, im Karton

UVP: 308,21 € 235,02 € Netto 197,50 €
- 29%

Bosch Professional Schwingschleifer GSS 23 AE

UVP: 189,21 € 134,95 € Netto 113,40 €
- 32%

Bosch Professional Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 175,00 € Netto 147,06 €
- 27%

Bosch Schwingschleifer PSS 200 A

UVP: 59,99 € 43,99 € Netto 36,97 €
- 16%

Bosch Professional Geradschleifer GGS 28 CE

UVP: 308,21 € 259,56 € Netto 218,12 €
- 25%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 26-230 LVI

UVP: 379,61 € 285,84 € Netto 240,20 €
- 23%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo, mit L-BOXX

UVP: 553,35 € 428,38 € Netto 359,98 €
- 24%

Bosch Professional Betonschleifer GBR 15 CAG

UVP: 700,91 € 530,99 € Netto 446,21 €
- 24%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 13-125 CIEX, 1,3 kW

UVP: 232,05 € 176,29 € Netto 148,14 €
- 26%

Bosch Professional Schwingschleifer GSS 160 Multi

UVP: 196,35 € 144,67 € Netto 121,57 €
- 36%

Fein Edelstahl-Start-Set RS 12-70 E 1200 W

UVP: 1.510,11 € 971,00 € Netto 815,97 €
- 26%

Fein Kehlnahtschleifer KS 10-38 E - Set 800 W

UVP: 838,95 € 620,22 € Netto 521,19 €

metabo Winkelschleifer WA 11-125 Quick

Artikel aktuell nicht lieferbar

169,84 €

Netto 142,72 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehzahl bei Nennlast 7.500
Leerlaufdrehzahl 10.000
Modell WA 11-125 Quick
Schleifscheiben-Ø 125 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

WA 11-125 Quick

- Robuster, langlebiger Marathon-Motor - S-automatic-Sicherheitskupplung: Sicherheitsabschaltung zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments - Spindelarretierung - "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel - Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube - VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung - Integriertem Autobalancer für minimalste Vibrationen und längere Standzeit der Schleifscheiben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben