Winkelschleifer WX 22-180

Artikelnummer: Z00430502
METABO
Winkelschleifer WX 22-180
Inkl. Steuern: 185,29 € VE 1 Stück Netto 155,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WX 22-180

- Robuster, langlebiger Marathon-Motor - Wicklungsschutzgitter - Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf - S-automatic-Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen - Wiederanlaufschutz: verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine - Vibra Tech (MVT): Reduktion der gesundheitsschädlichen Hand-Arm-Vibrationen durch integrierte Dämpfungssysteme - Stopp-Überlastschutz: elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Vibra Tech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindelgewinde M14
Schleifscheiben-Ø (mm) 180
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 5.800
Modell WX 22-180
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen