Winkelschleifer GWS 1100

Artikelnummer: Z00430467
Bosch
Winkelschleifer GWS 1100
Inkl. Steuern: 137,68 € VE 1 Stück Netto 115,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GWS 1100

- Extra starker 1.100-W-Champion-Motor - Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig - Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse - Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer - Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar - Handgriff links und rechts einsetzbar - SDS-click-Schnellspannmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Topfbürste, Ø (mm) 70
Scheiben-Ø (mm) 125
Schleifspindelgewinde M14
Abgabeleistung (W) 630
Modell GWS 1100
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen