Winkelschleifer W 11-125 Quick

Artikelnummer: Z00428126
Winkelschleifer W 11-125 Quick
Inkl. Steuern: 196,87 € VE 1 Stück Netto 165,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

W 11-125 Quick

- Robuster, langlebiger Marathon-Motor - S-automatic-Sicherheitskupplung: Sicherheitsabschaltung zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments - Spindelarretierung - "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel - Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube - VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifscheiben-Ø (mm) 125
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 7.500
Modell W 11-125 Quick
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen