Winkelschleifer WSL 125 SYS

Artikelnummer: Z00416459
EAN: 4011666406774
Herstellernummer: D322295
Winkelschleifer WSL 125 SYS
Inkl. Steuern: 338,19 € VE 1 Stück Netto 284,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschleifer WSL 125 SYS

- Handliches und dennoch leistungsstarkes Modell - Für handelsübliche Schleifscheiben bis 125 mm Ø - Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten - Gewindespindel M14 für handelsübliche Schleifteller

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, SYSTAINER.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (min-1) 11.000
Arbeitsdruck (bar) 6,3
Luftbedarf (l/min) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen