WABECO Trennständer f.D.178/230mm f.Winkelschleifer WABECO

Artikelnummer: Z00055715
EAN: 4005725261558
Herstellernummer: 26155
WABECO Trennständer f.D.178/230mm f.Winkelschleifer WABECO
Brutto Set-Preis 37,09 € Netto 31,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für alle Winkelschleifer mit 178 und 230 mm Scheibendurchmesser · zum präzisen Trennen von Rohren, Profilen etc. · Schneidbereich 45 - 90 ° · Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung · mit patentiertem Seitenschutz der Trennscheibe gemäß deutscher Norm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidbereich 45 - 90 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]