Winkelschraubendr. 6kt. 1,5mm Kugelk. FORMAT

Artikelnummer: Z00301860
EAN: 4317784094993
Herstellernummer: 4317784094993
FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 1,5mm Kugelk. FORMAT
Inkl. Steuern: 1,51 € VE 1 Stück Netto 1,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lang, FORMAT Winkelschraubendr. 6kt. 1,5mm Kugelk. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 91,5 x 15,5
Schlüsselweite (mm) 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen