Winkelschraubendr. 6kt. 12 mm Kugelk. FORMAT

Artikelnummer: Z00301870
EAN: 4317784095099
Herstellernummer: 4317784095099
FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 12 mm Kugelk. FORMAT
Inkl. Steuern: 6,83 € VE 1 Stück Netto 5,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lang, FORMAT Winkelschraubendr. 6kt. 12 mm Kugelk. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 262,0 x 57,0
Schlüsselweite (mm) 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen