Winkelschraubendr. 6kt. 6 mm 100 Grad FORMAT

Artikelnummer: Z00301934
EAN: 4317784503358
Herstellernummer: 4317784503358
FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 6 mm 100 Grad FORMAT
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

100Grad-Winkel Winkelschraubendr. 6kt. 6 mm 100 Grad FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 185 x 22,0
Schlüsselweite (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen