Winkelschraubendr. DIN9115 mm 6kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00301690
EAN: 4317784094894
Herstellernummer: 4317784094894
FORMAT
Winkelschraubendr. DIN9115 mm 6kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

glanzvernickelt, FORMAT Winkelschraubendr. DIN9115 mm 6kt. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 85,0 x 33,0
Schlüsselweite (mm) 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen