Winkelschraubendr. DIN9116 mm 6kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00301691
EAN: 4317784094900
Herstellernummer: 4317784094900
Winkelschraubendr. DIN9116 mm 6kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 1,19 € VE 1 Stück Netto 1,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

glanzvernickelt, FORMAT Winkelschraubendr. DIN9116 mm 6kt. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 96,0 x 38,0
Schlüsselweite (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen